Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6250 po, 41.27 mm
- Taille du boîtier860
- Distance centrale6.0000 po
- Dimensions du boîtier16.5000 po x 14.2500 po x 16.5000 po, 419.10 x 361.95 x 419.10 mm
- Hauteur du boîtier16.5000 po
- Longueur du boîtier16.5000 po
- Largeur du boîtier14.2500 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3.0000 po, 9.525 x 76.20 mm
- Longueur16.5000 po, 419.10 mm
- Taille du réducteur du fabricant860
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal8467 po/lb;956.645 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC250TC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie2.5000 po
- Charge suspendue3723 lb
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.5000 po, 63.50 mm
- Poids336 lb, 152.407 kg
- Largeur14.2500 po, 361.95 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance24.99 hp
- Puissance nominale en service normal24.99 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeEntrée de couplage flexible
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BM860-10-L-250
- Puissance d’entrée maximale24.99 hp
- Type de montageBase
- Sortie23.51 hp;17.531 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue16560.7 N, 3723 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)8467 po-lb;956.645 Nm