Motion
GR8600255.00

GROVE GEAR
GR8600255.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 1.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.5000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08398023
N° MFRGR8600255.00
Prix15,374.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8600255.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 1.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.5000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08398023
N° MFRGR8600255.00
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
Prix15,374.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Taille du boîtier
    860
  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Hauteur du boîtier
    14.2500 po
  • Longueur du boîtier
    14.2500 po, 361.95 mm
  • Largeur du boîtier
    9.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    16.5000 po, 419.10 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    860
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    8467 po/lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    2.5000 po
  • Charge suspendue
    3723 lb
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Poids
    331 lb, 150.139 kg
  • Largeur
    10.0000 po, 254 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    24.99 hp
  • Puissance nominale en service normal
    24.99 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BMQ860-10-L-210
  • Puissance d’entrée maximale
    24.99 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    23.51 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    16560.7 N, 3723 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    8467 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
GR-BMQ860-10-L-210