Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po, 34.92 mm
- Taille du boîtier860
- Distance centrale6.0000 po
- Hauteur du boîtier12.7500 po, 323.85 mm
- Longueur du boîtier14.2500 po, 361.95 mm
- Largeur du boîtier16.5000 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur14.2500 po, 361.95 mm
- Taille du réducteur du fabricant860
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal10249 po/lb;1157.98 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie2.5000 po
- Charge suspendue3723 lb
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.5000 po, 63.50 mm
- Poids331 lb, 150.139 kg
- Largeur16.5000 po, 419.10 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance11.177 hp
- Puissance nominale en service normal11.177 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BMQ860-30-L-210
- Puissance d’entrée maximale11.177 hp
- Type de montageBase
- Sortie9.486 hp;7.074 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue16560.7 N, 3723 lb
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)10249 po-lb;1157.98 Nm