Motion
GR8600268.00

GROVE GEAR
GR8600268.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.5000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08398030
N° MFRGR8600268.00
Prix15,374.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8600268.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.5000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08398030
N° MFRGR8600268.00
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
Prix15,374.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Taille du boîtier
    860
  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    860
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9515 po/lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    2.5000 po
  • Charge suspendue
    3723 lb
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Poids
    331 lb, 150.139 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    19.23 hp
  • Puissance nominale en service normal
    19.23 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BMQ860-15-R-210
  • Puissance d’entrée maximale
    19.23 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    17.61 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    16560.7 N, 3723 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    9515 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
GR-BMQ860-15-R-210