Motion
GR8600274.00

GROVE GEAR
GR8600274.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.5000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08398035
N° MFRGR8600274.00
Prix12,811.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8600274.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.5000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08398035
N° MFRGR8600274.00
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
Prix12,811.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Taille du boîtier
    860
  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Hauteur du boîtier
    16.5000 po, 419.10 mm
  • Longueur du boîtier
    14.2500 po, 361.95 mm
  • Largeur du boîtier
    12.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    14.2500 po, 361.95 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    860
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9808 po/lb;1108.15 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    2.5000 po
  • Charge suspendue
    3723 lb
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Poids
    331 lb, 150.14 kg
  • Largeur
    12.7500 po, 323.85 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    6.152 hp
  • Puissance nominale en service normal
    6.152 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BMQ860-60-R-210
  • Puissance d’entrée maximale
    6.152 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    4.539 hp;3.385 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    16560.7 N, 3723 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    9808 po-lb;1108.15 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-BMQ860-60-R-210