Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.9380 po, 74.62 mm
- Taille du boîtier860
- Distance centrale6.0000 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po, 7.938 x 3.97 mm
- Taille du réducteur du fabricant860
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal10245 po/lb;1157.52 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie2.9375 po
- Charge suspendue3723 lb
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.9380 po, 74.62 mm
- Poids331 lb, 150.139 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance13.06 hp
- Puissance nominale en service normal13.06 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ860-25-H1-210-47
- Puissance d’entrée maximale13.06 hp
- Type de montageArbre
- Sortie11.378 hp;8.485 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue16560.7 N, 3723 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)10245 po-lb;1157.52 Nm