Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.3800 po, 4.76 x 35.05 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal985 po/lb;111.29 nm
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1210 lb
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition10.5000 po;266.70 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.6900 po;271.53 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.0600 po;230.12 mm
- Poids25 lb, 11.34 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.094 hp
- Puissance nominale en service normal1.094 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRG-B821-25-L
- Puissance d’entrée maximale1.094 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.094 hp;0.816 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue5382.34 N, 1210 lb
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)985 po-lb;111.29 Nm