Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1.4400 po, 6.35 x 36.58 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal439 po/lb;49.601 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1580 lb
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition10.5000 po;266.70 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.6900 po;271.53 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.0600 po;230.12 mm
- Poids30 lb, 13.608 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.217 hp
- Puissance nominale en service normal0.217 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRG-BM821-100-R-56
- Puissance d’entrée maximale0.217 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.122 hp;0.091 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7028.19 N, 1580 lb
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)439 po-lb;49.601 Nm