Motion
GRG8210099.00

GROVE GEAR
GRG8210099.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 10:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08398149
N° MFRGRG8210099.00
Prix2,087.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRG8210099.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 10:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08398149
N° MFRGRG8210099.00
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
Prix2,087.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    805 po/lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1065 lb
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    30 lb, 13.608 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse du millepertuis
  • Puissance
    2.235 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.235 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRG-BM821-10-D-140
  • Puissance d’entrée maximale
    2.235 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    2.235 hp;1.667 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    4737.35 N, 1065 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    805 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
GRG-BM821-10-D-140