Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4375 po, 36.51 mm
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.3800 po, 4.7625 x 35.05 mm
- Taille du réducteur du fabricantH821
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal985 po/lb;111.289 nm
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Charge suspendue1210 lb
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.4375 po, 36.51 mm
- Poids26 lb, 11.793 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.333 hp
- Puissance nominale en service normal1.333 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRG-H821-25-H1-23
- Puissance d’entrée maximale1.333 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.094 hp;0.816 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue5382.34 N, 1210 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)985 po-lb;111.289 Nm