Motion
GRG8210549.16

GROVE GEAR
GRG8210549.16

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08398322
N° MFRGRG8210549.16
Prix2,725.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRG8210549.16

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08398322
N° MFRGRG8210549.16
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
Prix2,725.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.8 x 2.40 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    614 po/lb;69.4 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1000 lb
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    30 lb, 13.6 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    3.653 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.653 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRG-HMQ821-5-H1-140-16
  • Puissance d’entrée maximale
    3.653 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    3.41 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    4448.22 N, 1000 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    614 po-lb;69.4 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRG-HMQ821-5-H1-140-16