Motion
46634133
Tuyau de ventilation - 4.5000 po de diamètre intérieur, longueur de tuyau de 10.0000 pi, pression de service de 10 psi
N° D’ARTICLE MI08403157
N° MFR46634133
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de ventilation - 4.5000 po de diamètre intérieur, longueur de tuyau de 10.0000 pi, pression de service de 10 psi
N° D’ARTICLE MI08403157
N° MFR46634133
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    4.5000 po
  • Longueur du tuyau
    10.0000 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    4.73 po
  • Poids
    16.80 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tuyau léger extrêmement flexible pour les connexions filtre à air au moteur, les conduits de dégivrage et les conduits d’air ou de chauffage. Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de tuyau
    Tuyau de ventilation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4663-4133
  • Numéro CUP du fabricant
    770075544036
  • Température maximale
    275 °F
  • Température minimale
    -55 °F
  • Vide
    7 po Hg
  • Pression de service
    10 psi

Aperçu

Description du fabricant
4663G TUYAU DE VENTILATION 4663-4133 4-1/2"
  • Renforcement : pli de tissu et fil d’acier double
  • Facile à couper à la taille voulue avec un couteau et un coupe-fil
  • Tube résistant à la chaleur et à l’huile