Motion
GRG8260073.00

GROVE GEAR
GRG8260073.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08403405
N° MFRGRG8260073.00
Prix2,308.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRG8260073.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08403405
N° MFRGRG8260073.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,308.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Hauteur du boîtier
    8.6300 po, 219.20 mm
  • Longueur du boîtier
    8.6300 po, 219.20 mm
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1.7500 po, 6.35 x 44.45 mm
  • Longueur
    8.0000 po, 203.20 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1130 po/lb;127.67 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    1625 lb
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Longueur de l’arbre
    6.0700 po;154.18 mm
  • Poids
    57 lb, 25.855 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    6.276 hp
  • Puissance nominale en service normal
    6.276 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entrée de couplage flexible
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRG-BM826-5-L-140
  • Puissance d’entrée maximale
    6.276 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    6.276 hp;4.68 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1625 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    1130 po-lb;127.67 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRG-BM826-5-L-140