Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal2033 po/lb;229.7 nm
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Charge suspendue2275 lb
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Poids71 lb, 32.205 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance11.92 hp
- Puissance nominale en service normal11.92 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRG-B832-5-D
- Puissance d’entrée maximale11.92 hp
- Type de montageBase
- Sortie11.29 hp;8.419 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue10119.71 N, 2275 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)2033 po-lb;229.7 Nm