Motion
GRG8320525.31

GROVE GEAR
GRG8320525.31

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 10:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.9375 po, sortie creuse, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08403713
N° MFRGRG8320525.31
Prix5,483.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRG8320525.31

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 10:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.9375 po, sortie creuse, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08403713
N° MFRGRG8320525.31
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
Prix5,483.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9380 po, 49.23 mm
  • Taille du boîtier
    832
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2700 po/lb;305.059 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.9380 po, 49.23 mm
  • Poids
    98 lb, 44.452 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    8.092 hp
  • Puissance nominale en service normal
    8.092 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C couplé
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRG-HM832-10-H1-180-31
  • Puissance d’entrée maximale
    8.092 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    7.497 hp;5.591 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Visage en C couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    2700 po-lb;305.059 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRG-HM832-10-H1-31-180