Motion
GRL8210074.00

GROVE GEAR
GRL8210074.00

Réducteur de vitesse de vis sans fin à angle droit - 7.5:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08403752
N° MFRGRL8210074.00
Prix1,991.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL8210074.00

Réducteur de vitesse de vis sans fin à angle droit - 7.5:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08403752
N° MFRGRL8210074.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,991.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    206
  • Débit maximal tr/min
    233 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    692 po/lb;78.18 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1035 lb
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    30 lb, 13.61 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    2.562 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.562 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-BM821-7.5-L-140
  • Puissance d’entrée maximale
    2.562 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    2.562 hp;1.91 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    4603.92 N, 1035 lb
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    692 po-lb;78.18 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRL-BM821-7.5-L-140
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon