Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal940 po/lb;106.205 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1415 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Poids31 lb, 14.061 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.674 hp
- Puissance nominale en service normal0.674 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-HM821-60-H1-56-18
- Puissance d’entrée maximale0.674 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.435 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue6294.24 N, 1415 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double Viton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)940 po-lb;106.205 Nm