Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 2.5000 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal614 po/lb;69.37 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue1000 lb
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po
- Poids31 lb, 14.06 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.653 hp
- Puissance nominale en service normal3.653 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-HM821-5-H1-140-20
- Puissance d’entrée maximale3.653 hp
- Type de montageArbre
- Sortie3.41 hp;2.54 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue4448.22 N, 1000 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)614 po-lb;69.37 Nm