Motion
GRL8210538.23

GROVE GEAR
GRL8210538.23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI08403902
N° MFRGRL8210538.23
Prix2,725.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL8210538.23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI08403902
N° MFRGRL8210538.23
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
Prix2,725.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Dimensions du boîtier
    5.8000 po x 4.0000 po x 6.5000 po, 147.32 x 101.6 x 165.10 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.5000 po
  • Longueur du boîtier
    5.8000 po
  • Largeur du boîtier
    4.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Longueur
    5.8000 po, 147.32 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    233 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    692 po/lb;78.185 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Charge suspendue
    1035 lb
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Poids
    30 lb, 13.608 kg
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    2.793 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.793 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-HMQ821-7.5-H1-56-23
  • Puissance d’entrée maximale
    2.793 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    2.562 hp;1.91 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    4603.92 N, 1035 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    692 po-lb;78.185 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRL-HMQ821-7.5-H1-23-56