Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Dimensions du boîtier5.8000 po x 5.4300 po x 6.5000 po, 147.30 mm x 137.90 mm x 165.10 mm
- Hauteur du boîtier6.5000 po
- Longueur du boîtier5.8000 po
- Largeur du boîtier5.4300 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 2.5000 po / 253 x 254 mm
- Longueur5.8000 po, 147.30 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal968 po/lb;109.4 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1255 lb
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids30 lb, 13.6 kg
- Largeur5.4300 po, 137.90 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.896 hp
- Puissance nominale en service normal0.896 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-HMQ821-30-H1-56-16
- Puissance d’entrée maximale0.896 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.896 hp;0.668 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue5582.51 N, 1255 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)968 po-lb;109.4 Nm