Motion
GRL8210546.18

GROVE GEAR
GRL8210546.18

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI08403937
N° MFRGRL8210546.18
Prix2,239.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL8210546.18

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI08403937
N° MFRGRL8210546.18
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
Prix2,239.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    940 po/lb;106.205 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1415 lb
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Poids
    30 lb, 13.608 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.674 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.674 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-HMQ821-60-H1-56-18
  • Puissance d’entrée maximale
    0.674 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.435 hp;0.324 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    6294.24 N, 1415 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    940 po-lb;106.205 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRL-HMQ821-60-H1-56-18