Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal1130 po/lb;127.67 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1625 lb
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Poids57 lb, 25.85 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.42 hp
- Puissance nominale en service normal1.42 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-BM826-5-L-140
- Puissance d’entrée maximale6.693 hp
- Type de montageBase
- Sortie6.276 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7228.38 N, 1625 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)1130 po-lb;127.67 Nm