Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Hauteur du boîtier7.1200 po
- Longueur du boîtier7.1200 po, 180.85 mm
- Largeur du boîtier7.1200 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Longueur8.0000 po, 203.20 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min21 tr/min
- Couple de sortie maximal1092 po/lb;123.38 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1625 lb
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Poids56 lb, 25.401 kg
- Largeur4.8400 po, 122.94 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.379 hp
- Puissance nominale en service normal0.379 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-BMQ826-80-D-56
- Puissance d’entrée maximale0.577 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.379 hp;0.283 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7228.38 N, 1625 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1092 po-lb;123.38 Nm