Motion
GRL8320111.00

GROVE GEAR
GRL8320111.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 80:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08404256
N° MFRGRL8320111.00
Prix3,980.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL8320111.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 80:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08404256
N° MFRGRL8320111.00
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
Prix3,980.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Taille du boîtier
    325
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
  • Longueur
    9.3800 po, 238.25 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    21 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2000 po/lb;225.97 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    2275 lb
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Poids
    85 lb, 38.555 kg
  • Largeur
    8.5000 po, 215.90 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.03 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.03 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-BM832-80-L-56
  • Puissance d’entrée maximale
    1.03 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.695 hp;0.518 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10119.71 N, 2275 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    2000 po-lb;225.97 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRL-BM832-80-L-56