Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal2033 po/lb;229.7 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Charge suspendue2275 lb
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.3750 po, 34.92 mm
- Poids85 lb, 38.555 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPeint
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance11.92 hp
- Puissance nominale en service normal11.92 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-BM832-5-R-56
- Puissance d’entrée maximale11.92 hp
- Type de montageBase
- Sortie11.29 hp;8.419 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue10119.71 N, 2275 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)2033 po-lb;229.7 Nm