Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4375 po, 36.51 mm
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.3800 po, 4.7625 x 35.05 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal439 po/lb;49.6003 nm
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Charge suspendue775 lb
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.4375 po, 36.51 mm
- Poids22 lb, 9.979 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.217 hp
- Puissance nominale en service normal0.217 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-H821-100-H1-23
- Puissance d’entrée maximale0.217 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.122 hp;0.091 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue3447.37 N, 775 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)439 po-lb;49.6003 Nm