Motion
NH8210545.16

GROVE GEAR
NH8210545.16

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI08405178
N° MFRNH8210545.16
Prix2,246.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8210545.16

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI08405178
N° MFRNH8210545.16
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
Prix2,246.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Longueur
    4.8200 po, 122.43 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    970 po/lb;109.594 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    775 lb
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    26 lb, 11.793 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.769 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.769 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-HMQ821-50-H1-56-16
  • Puissance d’entrée maximale
    0.769 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.539 hp;0.402 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    3447.37 N, 775 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    970 po-lb;109.594 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-HMQ821-50-H1-16-56