Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1880 po, 30.18 mm
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal968 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.1875 po
- Charge suspendue775 lb
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1880 po, 30.18 mm
- Poids26 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.129 hp
- Puissance nominale en service normal1.129 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-HMQ821-30-H1-140-19
- Puissance d’entrée maximale1.129 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.896 hp;0.668 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue775 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)968 po-lb