Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal1433 po/lb;161.91 nm
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1300 lb
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids34 lb, 15.42 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.342 hp
- Puissance nominale en service normal1.342 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-B824-40-D
- Puissance d’entrée maximale1.342 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.994 hp;0.74 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue5782.69 N, 1300 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleArbre d’entrée plein
- Couple nominal (po-lb)1433 po-lb;161.91 Nm