Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po, 19.05 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po, 4.76 x 41.40 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal1418 po/lb;160.21 nm
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1770 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids34 lb, 15.42 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.967 hp
- Puissance nominale en service normal0.967 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-B824-60-D
- Puissance d’entrée maximale0.967 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.656 hp;0.489 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue5782.69 N, 1300 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)1418 po-lb;160.21 Nm