Motion
NH8240053.00

GROVE GEAR
NH8240053.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08405278
N° MFRNH8240053.00
Prix2,274.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8240053.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08405278
N° MFRNH8240053.00
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
Prix2,274.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Débit maximal tr/min
    88 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1421 po/lb;160.551 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1770 lb
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    40 lb, 18.144 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    2.326 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.326 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entrée de couplage flexible
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-BM824-20-R-56
  • Puissance d’entrée maximale
    2.326 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.972 hp;1.471 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5782.69 N, 1300 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    1421 po-lb;160.551 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-BM824-20-R-56

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté