Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal1172 po/lb;132.418 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1770 lb
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Poids40 lb, 18.144 kg
Détails
- Revêtement de finitionPeint
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de millepertuis à simple réduction en fonte
- Puissance3.564 hp
- Puissance nominale en service normal3.564 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BM824-10-L-140
- Puissance d’entrée maximale3.564 hp
- Type de montageBase
- Sortie3.253 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue5782.69 N, 1300 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)1172 po-lb;132.418 Nm