Motion
NH8240081.00

GROVE GEAR
NH8240081.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08405286
N° MFRNH8240081.00
Prix2,274.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8240081.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08405286
N° MFRNH8240081.00
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
Prix2,274.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1432 po/lb;161.79 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1770 lb
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    40 lb, 18.144 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.137 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.137 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-BM824-50-L-140
  • Puissance d’entrée maximale
    1.137 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.795 hp;0.593 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5782.69 N, 1300 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    1432 po-lb;161.79 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-BM824-50-L-140