Motion
NH8240507.19

GROVE GEAR
NH8240507.19

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 30:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.7500 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08405387
N° MFRNH8240507.19
Prix2,904.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8240507.19

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 30:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.7500 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08405387
N° MFRNH8240507.19
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
Prix2,904.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po, 30.16 mm
  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1423 po/lb;160.78 nm
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.1875 po
  • Charge suspendue
    1300 lb
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Poids
    36 lb, 16.329 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.653 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.653 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-H824-30-H1-19
  • Puissance d’entrée maximale
    1.653 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    1.317 hp;0.982 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    5782.69 N, 1300 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Arbre d’entrée plein
  • Couple nominal (po-lb)
    1423 po-lb;160.78 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-H824-30-H1-19-