Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4380 po, 36.52 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal1475 po/lb;166.65 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Charge suspendue1750 lb
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Poids47 lb, 21.319 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance4.492 hp
- Puissance nominale en service normal4.492 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-HMQ826-10-H1-180-23
- Puissance d’entrée maximale4.492 hp
- Type de montageArbre
- Sortie4.097 hp;3.055 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux à clé
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux à clé
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue7784.39 N, 1750 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1475 po-lb;166.65 Nm