Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po, 4.763 x 41.40 mm
- Longueur6.5700 po, 166.88 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal2015 po/lb;227.664 nm
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids54 lb, 24.494 kg
- Largeur8.2500 po, 209.55 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance3.947 hp
- Puissance nominale en service normal3.947 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-B830-20-L
- Puissance d’entrée maximale3.947 hp
- Type de montageBase
- Sortie3.407 hp;2.541 kw
- Type d’alésage de sortieArbre de sortie unique
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre de sortie unique
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue8673.99 N, 1950 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)2015 po-lb;227.664 Nm