Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Hauteur du boîtier3.5600 po, 90.42 mm
- Longueur du boîtier6.5700 po, 166.88 mm
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur6.5700 po, 166.88 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal2015 po/lb;227.664 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue1950 lb
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids59 lb, 26.762 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.947 hp
- Puissance nominale en service normal3.947 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeEntrée de couplage flexible
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BM830-20-R-180
- Puissance d’entrée maximale3.947 hp
- Type de montageBase
- Sortie3.407 hp;2.541 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue8673.99 N, 1950 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)2015 po-lb;227.664 Nm