Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Hauteur du boîtier8.2500 po
- Longueur du boîtier8.2500 po, 209.55 mm
- Largeur du boîtier6.6200 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur8.2500 po, 209.55 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal2026 po/lb;228.907 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue1950 lb
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids58 lb, 26.308 kg
- Largeur6.6200 po, 168.15 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance4.843 hp
- Puissance nominale en service normal4.843 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BMQ830-15-L-56
- Puissance d’entrée maximale4.843 hp
- Type de montageBase
- Sortie4.311 hp;3.215 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue8673.99 N, 1950 lb
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Puissance nominale thermique4.207 hp;3.137 kW
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)2026 po-lb;228.907 Nm