Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Hauteur du boîtier3.5600 po, 90.42 mm
- Longueur du boîtier6.6200 po, 168.15 mm
- Largeur du boîtier6.6200 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1.7500 po, 6.35 x 44.45 mm
- Longueur6.6200 po, 168.15 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal2099 po/lb;237.155 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids58 lb, 26.308 kg
- Largeur3.3800 po, 85.85 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.768 hp
- Puissance nominale en service normal2.768 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BMQ830-25-D-140
- Puissance d’entrée maximale2.768 hp
- Type de montageBase
- Sortie2.807 hp;2.093 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue8673.99 N, 1950 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)2099 po-lb;237.155 Nm