Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal1131 po/lb;127.786 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids58 lb, 26.308 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance8.573 hp
- Puissance nominale en service normal8.573 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BMQ830-5-L-180
- Puissance d’entrée maximale8.573 hp
- Type de montageBase
- Sortie8.573 hp;6.393 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue8673.99 N, 1950 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Puissance nominale thermique6.683 hp
- Couple nominal (po-lb)1131 po-lb;127.786 Nm