Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.9375 po, 49.21 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Hauteur du boîtier6.6200 po
- Longueur du boîtier6.6200 po, 168.15 mm
- Largeur du boîtier6.6200 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Longueur6.5700 po, 166.88 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal2015 po/lb;227.664 nm
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.9375 po
- Charge suspendue1950 lb
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.9375 po, 49.21 mm
- Poids55 lb, 24.95 kg
- Largeur4.7600 po, 120.90 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance3.407 hp
- Puissance nominale en service normal3.407 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-H830-20-H1-31
- Puissance d’entrée maximale3.407 hp
- Type de montageArbre
- Sortie3.407 hp;2.54 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue8673.99 N, 1950 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)2015 po-lb;227.664 Nm