Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal1924 po/lb;217.382 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue1950 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids59 lb, 26.76 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.637 hp
- Puissance nominale en service normal1.637 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-HMQ830-60-H1-56-20
- Puissance d’entrée maximale1.637 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.117 hp;0.833 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue8673.99 N, 1950 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1924 po-lb;217.382 Nm