Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Dimensions du boîtier10.2500 po x 6.6200 po x 10.2500 po, 260.35 mm x 168.48 mm x 260.35 mm
- Hauteur du boîtier10.2500 po, 260.35 mm
- Longueur du boîtier10.2500 po, 260.35 mm
- Largeur du boîtier6.6200 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur10.2500 po, 260.35 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal1924 po/lb;217.382 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Charge suspendue1950 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Poids59 lb, 26.762 kg
- Largeur6.6200 po, 168.15 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.722 hp
- Puissance nominale en service normal0.722 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-HMQ830-60-H1-56-23
- Puissance d’entrée maximale1.1 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.722 hp;0.538 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue8673.99 N, 1950 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1924 po-lb;217.382 Nm