Motion
NH8300585.23

GROVE GEAR
NH8300585.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 180TC
N° D’ARTICLE MI08406202
N° MFRNH8300585.23
Prix4,578.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8300585.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 180TC
N° D’ARTICLE MI08406202
N° MFRNH8300585.23
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
Prix4,578.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1131 po/lb;127.786 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Charge suspendue
    1950 lb
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Poids
    59 lb, 26.762 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    9.093 hp
  • Puissance nominale en service normal
    9.093 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-HMQ830-5-H1-180-23
  • Puissance d’entrée maximale
    9.093 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    8.573 hp;6.393 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    8673.99 N, 1950 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    C-Face Quill
  • Puissance nominale thermique
    6.683 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1131 po-lb;127.786 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-HMQ830-5-H1-180-23