Motion
NH8300592.31

GROVE GEAR
NH8300592.31

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 180TC
N° D’ARTICLE MI08406231
N° MFRNH8300592.31
Prix4,578.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8300592.31

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 180TC
N° D’ARTICLE MI08406231
N° MFRNH8300592.31
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
Prix4,578.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9380 po, 49.23 mm
  • Longueur de l’alésage
    3.3800 po
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2018 po/lb;228.004 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Charge suspendue
    1950 lb
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.9380 po, 49.23 mm
  • Poids
    59 lb, 26.762 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.822 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.822 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-HMQ830-40-H1-180-31
  • Puissance d’entrée maximale
    1.822 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    1.72 hp;1.283 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    8673.99 N, 1950 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2018 po-lb;228.004 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-HMQ830-40-H1-180-31