Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal2026 po/lb;228.907 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.9375 po
- Charge suspendue1950 lb
- Ratio50:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.9380 po, 49.23 mm
- Poids59 lb, 26.762 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.915 hp
- Puissance nominale en service normal1.915 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-HMQ830-50-H1-180-31
- Puissance d’entrée maximale1.915 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.383 hp;1.031 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue8673.99 N, 1950 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Puissance nominale thermique1.535 hp
- Couple nominal (po-lb)2026 po-lb;228.907 Nm