Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal2551 po/lb;288.224 nm
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Poids60 lb, 27.216 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance6.127 hp
- Puissance nominale en service normal6.127 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-B832-15-D
- Puissance d’entrée maximale6.127 hp
- Type de montageBase
- Sortie5.516 hp;4.113 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue10008.507 N, 2250 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)2551 po-lb;288.224 Nm