Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Hauteur du boîtier4.2400 po, 107.70 mm
- Longueur du boîtier6.7600 po, 171.70 mm
- Largeur du boîtier6.5000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Longueur6.7600 po, 171.70 mm
- Taille du réducteur du fabricant325
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal2658 po/lb;300.313 nm
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Charge suspendue2275 lb
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Poids60 lb, 27.216 kg
- Largeur10.0600 po, 255.50 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.465 hp
- Puissance nominale en service normal3.465 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-B832-25-D
- Puissance d’entrée maximale3.465 hp
- Type de montageBase
- Sortie3.732 hp;2.783 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue10008.507 N, 2250 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleArbre d’entrée plein
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)2658 po-lb;300.313 Nm