Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal2343 po/lb;264.7 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids64 lb
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de millepertuis à simple réduction en fonte
- Puissance8.092 hp
- Puissance nominale en service normal8.092 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Puissance d’entrée maximale8.092 hp
- Type de montageBase
- Sortie7.497 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue2250 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)2343 po-lb;264.7 Nm