Motion
NH8320171.00

GROVE GEAR
NH8320171.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08406376
N° MFRNH8320171.00
Prix3,945.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8320171.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08406376
N° MFRNH8320171.00
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
Prix3,945.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    832
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    10.0600 po
  • Longueur du boîtier
    10.0600 po, 255.52 mm
  • Largeur du boîtier
    8.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
  • Longueur
    10.0600 po, 255.52 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2633 po/lb;297.489 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2170 lb
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Poids
    64 lb, 29.03 kg
  • Largeur
    8.0000 po, 203.20 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    4.536 hp
  • Puissance nominale en service normal
    4.536 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-BMQ832-20-L-180
  • Puissance d’entrée maximale
    4.536 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    4.536 hp;3.382 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10008.507 N, 2250 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    C-Face Quill
  • Puissance nominale thermique
    4.188 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2633 po-lb;297.489 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-BMQ832-20-L-180